Filo elettrico a spirale: i poli
Un cavo spiralato si sceglie in base alla lunghezza ottenibile e ai poli disponibili. Questo tipo di cavo infatti si utilizza per collegare un rimorchio, per un trattore o un camion di ampie dimensioni, all’impianto elettrico della motrice. Alla vista un semplice cavo di connessione, nella pratica i cavi spiralati devono rispondere a dei precisi standard di sicurezza, consentendo il funzionamento delle varie componenti di un rimorchio che necessitano di energia, come ad esempio i fanali per la visibilità o l’impianto frenante. A questa pagina del nostro store proponiamo modelli di cavo spiralato a 7 poli, a 15 poli, a 4 poli, in modo che il professionista possa trovare la tipologia di spirale per fili elettrici che più gli serve nel quotidiano. Una tipologia particolare di cavo spiralato è la spirale adattatore 15 poli – 2x7 poli; si tratta infatti di un vero e proprio adattatore, che consente di collegare due cavi a 7 poli a una singola presa a 15 poli. Davvero utile per creare dei collegamenti in situazioni particolari. Un cavo spiralato a 7 poli o meno si sfrutta solitamente per collegare l’impianto frenante di un rimorchio alla motrice; per tale scopo si può sfruttare il cavo a spirale ABS 5 PIN 24 V, appositamente progettato per questo utilizzo. La lunghezza alla massima estensione raggiunge i 4 m e la spirale ha un diametro di 6 cm. Il cavo in poliuretano risponde alle prescrizioni previste dalla normativa ISO 7638. Tutti i nostri cavi sono controllati e verificati, per rispondere alle vigenti norme; la specifica corrispondenza alle vigenti regole è indicata nella scheda di ogni singolo cavo elettrico spiralato.
Quando si sceglie un cavo elettrico a spirale è importante verificare questa caratteristica, così come il numero di poli; non solo, sono caratteristiche peculiari anche la lunghezza del filo spiralato, così come il materiale di cui sono fatte le spine. Il cavo a spirale 7 PIN 24V ha connettori in alluminio, che garantiscono la massima durata nel tempo, e una lunghezza di lavoro che raggiunge i 3 m alla massima estensione. È disponibile in diverse versioni, in poliuretano e in poliammide, per garantire la massima possibilità di scelta. Presenta i certificati di conformità alla norma ISO 1185 e ISO 3731.
Proponiamo anche cavi spiralati senza connettori, per consentire al professionista di applicare autonomamente il connettore che meglio risponde alle sue specifiche esigenze. Ad esempio il cavo a spirale 7 fili a nucleo 12V/24V è completamente privo di connettori.