Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera protettiva
Inibitore di corrosione a base di cera ad alta trasparenza che elimina l'acqua
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile anche in posizione sopraelevata
Valvola a 360°
Resistente al calore
Resistente al calore fino a +160 °C
Affidabile
- Proprietà autorigeneranti
- Prodotto adesivo
- Idrorepellente
Trasparente
L'area protetta rimane visibile.
La pellicola protettiva ha proprietà autorigeneranti.
Quasi inodore
La temperatura del materiale deve essere compresa tra +10 °C e +30 °C. Ventilare accuratamente le cavità dopo l'applicazione. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta spray e spruzzare fino a svuotare la valvola. Non per l'uso su superfici verniciate visibili
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Per preservare le parti interne. In particolare su giunzioni, giunti e superfici nel vano motore e nel bagagliaio, su portiere, modanature battitacco, tubi dei freni, ecc.
Può essere utilizzato anche come agente anticorrosione per macchine, parti di macchine e attrezzature conservate all'aperto.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. La superficie deve essere asciutta e priva di ruggine, sporco e grasso. La distanza di nebulizzazione ottimale è di 30 cm. Risultati ottimali di nebulizzazione si ottengono a una temperatura di esercizio di 15-25 °C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.