Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera protettiva
Cera trasparente con agente anticorrosivo che rimuove l'acqua
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile anche con getto rivolto verso l'alto
Valvola a 360°
Resistente al calore
Resistente a temperature fino a +160°C
Affidabile
- Proprietà autorigeneranti
- Adesivo
- Idrorepellente
Trasparente
L'area protetta rimane visibile
Pellicola protettiva con proprietà autorigeneranti
Inodore
Non idoneo per l’utilizzo su superfici verniciate a vista
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per preservare le parti interne. In particolare su giunzioni, giunti e superfici nel vano motore e nel vano porta bagagli, su porte, modanature sottoporta, circuito dei freni ecc.
- Può essere utilizzato anche come agente anticorrosivo per macchinari, parti di macchinari e attrezzature quando situate all'esterno
Agitare prima dell'uso. La superficie deve essere asciutta e priva di ruggine, polvere e grasso. La distanza ottimale di nebulizzazione è di 30 cm. I migliori risultati di nebulizzazione si ottengono a una temperatura di lavorazione di + 15° - 25 °C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.