Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
11 articoli con 68 versioni trovati
Valori fughe ottimali fino ad uno spessore anta di 24 mm
Con protezione delle dita integrata, nessuna apertura ha un diametro maggiore di 7 mm
Adatta per porte con spessore fino a 36 mm
Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre livelli di forza)
Cerniera per strutture a montanti, sormonto
Cerniera per strutture ad angolo cieco, inserto
Valori fughe ottimali fino ad uno spessore anta di 22 mm
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.