Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi fisse a due bocche metriche 10 pezzi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi fisse a due bocche metriche 10 pezzi

Utensili di qualità professionale ZEBRA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento con chiavi fisse a due bocche e staffa portachiavi


  • Chiavi fisse a due bocche di alta qualità

  • Il pratico supporto in plastica per il montaggio a parete con viti consente di organizzare in modo chiaro le chiavi fisse a due bocche. Ciò le rende ideali come equipaggiamento di base per l'officina.


Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave fissa a due bocche, con due misure chiave e un angolo della testa di 15°, garantisce un'efficiente trasmissione della forza per risparmiare tempo e fatica. Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3110/ISO 1085.

  • In acciaio al cromo-vanadio di qualità comprovata

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.