Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di chiavi poligonali doppie a cricchetto 4-in-1, misure metriche 3 pz
Forma dritta e sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di chiavi poligonali doppie a cricchetto
- Ogni chiave a cricchetto è dotata di profilo POWERDRIV poligonale con 72 denti e combina 2 diverse misure per lato.
- Utilizzabile anche come cricchetto porta inserti grazie al portainserti da 1/4 poll.: l'adattatore si inserisce nella chiave a cricchetto con misura chiave 10.
- Ciò assicura la copertura di un'ampia gamma di misure con meno chiavi.
- Una levetta consente di passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario e mantiene fissa l'impostazione.
Chiave poligonale doppia a cricchetto ergonomica per lavori impegnativi
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Superfici cromate
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.