Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Clip per bordi con clip metallica integrata
Per gli ausili di montaggio nel settore dei veicoli e dei veicoli commerciali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un fissaggio sicuro e flessibile su profili in metallo e materiale plastico
- La clip in metallo integrata in acciaio per molle resistente alla corrosione garantisce una tenuta sicura sui profili.
- Installazione semplice e senza utensili, ideale per installazioni rapide ed efficienti
- Guida a 4 vie per opzioni di installazione versatili
Per uso in ambienti interni ed esterni
- In grado di resistere a temperature estremamente elevate
- La resistenza ai raggi UV garantisce una lunga durata anche alla luce diretta del sole.
Soddisfa standard elevati.
- Autoestinguente in conformità a UL94 HB per una maggiore sicurezza in caso di incendio
- Privo di siliconi e alogeni
- Conforme alla normativa RoHS
Per applicazioni interne ed esterne
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.