Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Clip per bordi con clip metallica integrata
Per gli ausili di montaggio nel settore dei veicoli e dei veicoli commerciali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un'alternativa per le applicazioni in cui non sono previsti dei fori e non è possibile usare gli adesivi a causa delle alte temperature.
Facile da montare senza utensili
- La clip per bordi viene semplicemente fissata a mano sul bordo in plastica o in lamiera
- La graffa metallica in acciaio per molle integrata è resistente alla corrosione e assicura una tenuta sicura sul bordo
Applicazione flessibile grazie all'installazione in quattro direzioni:
- Con un'angolazione di 90° o parallelamente al bordo
- Sul bordo o accanto al bordo
Per bordi compresi tra 0,7 e 3,0 mm
Ad esempio, nella costruzione di veicoli, nelle officine di veicoli e nelle officine di manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.