Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla termofusibile per bordatrice automatica
Colla termofusibile solida a base di etilenvinilacetato per l’incollaggio di bordi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottime caratteristiche di adesione e resistenza al calore
- Linea collante poco visibile grazie alla trasparenza del prodotto
- Elevata versabilità grazie all’ottimo equilibrio tra velocità di fusione, tempo aperto e viscosità
- Indicata per l’applicazione di bordi di ogni tipo. Sui bordi in laminato e legno mas-sello è preferibile l’impiego di Primer idoneo. In caso di applicazione di bordi in massello si consiglia di non superare lo spessore materiale di 6 mm
- Il prodotto è un termoplastico pertanto, se rimane in pressa oltre gli 80°C per tempi lunghi, può rammollire e si possono formare fessure
- Sui bordi già trattati con Primer alla produzione, prestare attenzione alla scadenza dello stesso (dopo 6 mesi normalmente scadono)
- Se i bordi in rotolo sono stoccati in ambienti polverosi, soffiare abbondantemente con aria attraverso le spire prima dell’impiego
- Se in fase di applicazione si dovesse verificare un’eccessiva formazione di fili, provare in sequenza i seguenti rimedi:
1) ridurre la quantità di adesivo
2) aumentare la temperatura di 10-15°C
3) diminuire la temperatura di 10-15°C rispetto a quella iniziale
Controllare frequentemente la temperatura dell’adesivo sui rulli. Se utilizzato a temperature inferiori a quella consigliata per l’applicazione si verifica una diminuzione del tempo aperto con conseguenti incollaggi difettosi; a temperature superiori l’adesivo può decomporsi a scapito del colore, della viscosità e dell’adesività. Nell’incollare superfici fredde o umide si potrebbero verificare difetti di incollaggio dovuti alla diminuzione del tempo aperto. Incollaggi di cattiva qualità possonotalvolta derivare dal tipo di bordo oppure dalla presenza di prodotti distaccanti presenti sul supporto. Si raccomanda quindi di eseguire sempre una prova preliminare
Consigliamo di impiegare sempre bordi in melaminico e laminato plastico trattati, in particolare nel periodo invernale
I bordi devono essere esenti da polvere, soffiarli con aria compressa prima dell’impiego
Il prodotto teme l’umidità, conservare in un luogo fresco ed asciutto perfettamente chiuso
Nella stagione invernale, con il diminuire della temperatura, si riduce notevolmente il tempo aperto: aumentare la temperatura sul rullo
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propriaresponsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Solo per uso interno. Per l’incollaggio di bordi in tranciato, poliesteri, melamminici, laminati plastici PVC e ABS trattati
Tempo aperto:
Medio. E’ il tempo massimo che può trascorrere tra la spalmatura e la pressatura. Nei termofondenti è molto influenzato dalla temperatura d’applicazione, ambiente e dei materiali. Se è troppo breve, sulla linea collante rimangono i segni del rullo spalmatore (normalmente puntini romboidal)
Tempo di presa:
Medio rapido. Nei termofondenti è molto influenzato dalla temperatura d’applicazione, ambiente, dei materiali e dalla velocità di avanzamento
Viscosità:
- da non confondere con la densità, è la difficoltà del prodotto a scorrere
- medio - alta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.