Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo cementizio WÜBOND 20

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo cementizio WÜBOND 20

Adesivo cementizio migliorato, flessibilizzato, per la posa di piastrelle, gres porcellanato e smalto di medio formato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

WÜBOND 20 è un adesivo cementizio in polvere ad alte prestazioni, composto da cementi resistenti, aggregati selezionati, resine e additivi specifici. Miscelato con acqua offre ottima lavorabilità, tixotropia, media flessibilità ed elevata adesione su supporti cementizi. Garantisce stabilità su superfici verticali, tempo aperto esteso anche in


condizioni difficili ed elevata resistenza ai cicli di gelo e disgelo

Indicazione
  • WÜBOND 20 non è idoneo per l’applicazione su supporti in legno o derivati del legno, superfici metalliche, materiali elastici come gomma, PVC, linoleum e prodotti affini

  • Evitare l’uso del prodotto su sottofondi soggetti a deformazioni permanenti, movimenti strutturali rilevanti o sollecitazioni meccaniche elevate

  • Non aggiungere né miscelare altri leganti, quali cemento, calce idraulica, gesso o prodotti similari

  • Una volta che l’impasto ha iniziato il processo di indurimento, non ripristinarne la lavorabilità con ulteriori aggiunte d’acqua

  • Il prodotto già preparato non deve essere utilizzato dopo l’inizio della presa; si raccomanda quindi di impastare solo quantitativi compatibili con il tempo utile di lavorazione

  • L'applicazione è consentita esclusivamente con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C

  • In caso di posa in sovrapposizione e/o su supporti a bassa assorbenza o con scarsa adesività, è necessario effettuare un trattamento preliminare con Primer C20

  • Per applicazioni su superfici in gesso o anidrite prevedere un trattamento con idoneo Primer


I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile: 16 pz. dello stesso prodotto

Certificazioni


Prodotto certificato come EC1 Plus dall'organismo GEV