Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo cementizio WÜBOND 30

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo cementizio WÜBOND 30

Adesivo cementizio migliorato, ad alta resistenza, deformabile, per la posa anche in sovrapposizione di gres porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi (tranne le
lastre sottili) e forrmato (lunghezza del lato maggiore fino a 120 cm)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

WÜBOND 30 è un adesivo cementizio in polvere, composto da cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati, elevato contenuto di resine sintetiche e additivi specifici. Miscelato con acqua offre ottima lavorabilità, tixotropia, elevata flessibilità ed elevata adesione su ogni tipo di sottofondo, inclusi vecchi pavimenti e rivestimenti. Garantisce stabilità su superfici verticali senza scivolamento, tempo aperto prolungato anche in condizioni climatiche difficili

Indicazione
  • WÜBOND 30 non è idoneo per applicazione su supporti in legno o derivati, superfici metalliche, gomme, PVC, linoleum e materiali affini

  • Non aggiungere altri leganti come cemento, calce idraulica, gesso o prodotti similari

  • Non ripristinare la lavorabilità dell’impasto con aggiunte d’acqua dopo l’inizio della presa

  • Non utilizzare il prodotto dopo l’inizio dell’indurimento; preparare quantità adeguate al tempo di lavorazione

  • Applicare con temperature comprese tra +5°C e +35°C

  • In presenza di supporti in gesso o anidrite, prevedere trattamento preliminare con idoneo Primer


I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile: 16 pz. dello stesso prodotto

Certificazioni


Prodotto certificato come EC1 Plus dall'organismo GEV