Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla vinilica D3/D4
Per l’incollaggio a freddo resistente all’acqua su legni dolci, legni duri e legni esotici in particolare nella produzione di serramenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Densità 1,09 g/cm3, il prodotto non contiene cariche minerali
Un prodotto caricato può avere una densità anche di 1,30 gr/cm3
La colla viene spalmata a volume, quindi con un prodotto caricato, a parità di lavorazione si consuma circa un 25% in più
In tanica un prodotto con cariche, occupa il 70 – 75 % del volume, quello senza cariche il 90 – 95%
Iil colore della colla tende al grigio o al giallino nei prodotti caricati
I prodotti caricati tendono a lasciare la linea collante grigia
Colla vinilica ad alto potere collante, per incollaggi in ambienti chiusi
Una volta indurita la colla diventa semitrasparente, senza subire alterazioni di colore
Linea collante elastica-tenace
Con induritore in classe D4 secondo ED 204/205
- induritore a base di polisocianati
- per catalizzare la colla vinilica D3 in classe D4. Con l’aggiunta dell’induritore per colle viniliche si ottiene un’incolaggio in classe D4 resistente a lunghe e frequenti esposizioni all’acqua e a gli agenti atmosferici
Conforme alla norma EN 204/205 - D3 e WATT 91
Attenzione ai legno con tannino!
Sui legni carichi di tannino la linea collante può colorarsi (castagno, rovere) il problema viene accentuato dalla presenza di ferro
Teme il gelo!
Non applicare al di sotto di 6/10°C
Iincollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi
Llo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto
Nella stagione estiva, con l’aumento della temperatura, si riduce notevolmente il tempo aperto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Conforme alla norma EN 204/205 - D3 e WATT 91
Indicata dove sono possibili frequenti e prolungate esposizioni all’acqua, alla condensa e ad umidità ambientale
Idonea per: finestre, mobili per bagno, mobili per cucina, porte
Iincollaggio di legni dolci, duri e resinosi a freddo, a caldo: abete, pino, pioppo, faggio, rovere, ciliegio, noce, castagno
Massello su truciolare e truciolare su truciolare
Nobilitazione con laminati e carte a caldo e a freddo
Le parti esterne vanno protette dall’azione diretta degli agenti atmosferici
Mescolare bene prima di ogni applicazione. Applicare la colla in modo uniforme con stendicolla a rullo, pennello, dosatore, spatola dentata inox oppure in plastica, o con distributore pneumatico. Evitare il contatto con materiali ferrosi, potrebbero provocare alterazioni cromatiche bluastre a contatto con tannino del legno. Il tempo di indurimento e la velocità di presa, vengono infl uite dalla temperatura, umidità, dalla porosità del materiale e dalla quantità di prodotto utilizzato. I migliori risultati si ottengono con le seguenti condizioni: temperatura ottimale del prodotto, superfi cie ed ambiente: 18-20°C. Umidità del legno: 8-12%. Residui di prodotto fresco, possono venire rimossi con acqua, collante indurito con diluente nitro o con acetone o pulitore per verniciatura. Per migliorare i risultati di resistenza all’umidità su legni massicci applicare la doppia spalmatura
Con induritore
- produzione di lamellare per infissi sottolavelli
- aggiungere il 5% di induritore alla colla vinilica D3
- la colla vinilica catalizzata D4 ha una vita in tazza di 6 ore (a +20°C e 60% di umidità). Eventuali resti di prodotto miscelato, al termine del tempo di vita, non sono riutilizzabili e devono essere smaltiti
Tempo aperto:
6 – 8 minuti. E’ il tempo massimo che può trascorrere tra spalmatura e pressaggio alla temperatura di 20°C (ambiente e legno), spalmatura di 150 g/m2, umidità dell’aria 50% ,umidità del legno 10%
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 g/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
- se l’incollaggio avviene in ambienti con correnti d’aria, in particolare calda
Aumenta se:
- si spalmano più di 150 g/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Tempo di presa:
- 20 – 30 minuti. E’ il tempo che il manufatto deve rimanere in pressatura alla temperatura di 20°C (ambiente e legno), spalmatura di 150 g/m2, umidità dell’aria 50%, umidità del legno 10%
- per la successiva lavorazione è preferibile attendere almeno 24 ore
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 g/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
Aumenta se:
- si spalmano più di 150 g/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Viscosità:
- da non confondere con la densità, è la difficoltà del prodotto a scorrere
- 14000 ± 1000 mpas, medio
- non diluire il prodotto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.