Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Colla vinilica rapida per legno duro D2
Colla vinilica rapida per legno duro D2 - 1
Colla vinilica rapida per legno duro D2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Colla vinilica rapida per legno duro D2

Per l’incollaggio a freddo di legno massello e composti del legno (truciolare, MDF, tamburato, multistrato) e laminati plastici nella produzione di mobili e arredamento per interni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Densità 1,08 gr/cm3, il prodotto non contiene cariche minerali

  • Un prodotto caricato può avere una densità anche di 1,30 gr/cm3

  • La colla viene spalmata a volume, quindi di prodotto caricato a parità di lavorazione, si consuma circa un 25% in più

  • In tanica un prodotto con cariche, occupa il 70 – 75 % del volume, quello senza cariche il 90 – 95%

  • Il colore della colla tende al grigio o al giallino nei prodotti caricati

  • I prodotti caricati tendono a lasciare la linea collante grigia

  • Il potere collante del prodotto universale D2 è superiore fino al 30 – 40% nei confronti dei prodotti caricati

  • Una volta indurita la colla diventa semitrasparente, senza subire alterazioni di colore

  • Ridotta colorazione anche in presenza di tannini

  • Rapida essiccazione della goccia

  • Linea collante elastica-tenace

  • Buona resistenza alla temperatura
Indicazione

Nella stagione estiva con l’aumento della temperatura si riduce notevolmente il tempo aperto



Teme il gelo


Non applicare al di sotto ai 6/10°C


Il prodotto è dotato di elevata capacità di penetrazione, pertanto su lavorazioni poco precise, temperature molto basse o umidità elevata del legno (> 12%) il collante può essere completamente assorbito dal supporto


Incollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi


Lo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto

Classe D2 a norma EN 204/205