Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni TIPP® robusto con manicotto filettato da 1/2 poll.
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> robusto con manicotto filettato da 1/2 poll. - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> robusto con manicotto filettato da 1/2 poll. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® robusto con manicotto filettato da 1/2 poll.

Due strettoi a vite per un migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Il tappo a vite con rondella di sicurezza zigrinata impedisce la caduta della vite.

  • Linguetta di chiusura piegata (fino al diametro 196-203 mm)

  • Angoli di apertura più ampi consentono un inserimento facilitato del tubo


L'inserto in gomma è:


  • Per DIN 4109

  • Resistente all'ozono secondo le norme DIN 53509-1 e ISO 1431/1

  • Resistente all'invecchiamento secondo la norma DIN 53508

  • Non resistente a oli, grassi e carburanti