Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collettore compatto per impianti radianti a pavimento WAVE
Collettore compatto per impianti radianti a pavimento WAVE - 1
Collettore compatto per impianti radianti a pavimento WAVE - 2
Collettore compatto per impianti radianti a pavimento WAVE - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collettore compatto per impianti radianti a pavimento WAVE

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Collettore per impianti radianti progettato per essere installato in cassette a tenuta stagna con soli 8 cm di profondità

  • ideale per ambienti dove lo spazio è ridotto

  • Realizzato in tecnopolimero ad alta resistenza, combina compattezza, leggerezza e durabilità, garantendo perdite di carico ridotte anche con molti circuiti


Il sistema comprende:


  • Collettore di mandata con flussimetri (0-5 l/min), valvola di sfogo aria, rubinetto di scarico e termometro

  • Collettore di ritorno con valvole di intercettazione predisposte per attuatori, valvola di sfogo aria, rubinetto di scarico e termometro

  • Staffe in materiale plastico per il montaggio in cassetta o a muro.Con attacchi principali 1" F, derivazioni 3/4" M Eurocono e interasse 45/50 mm

  • Wave supporta impianti con fino al 50% di glicole, pressioni fino a 6 bar e temperature da 4 a 70 °C, offrendo affidabilità, efficienza e facilità di installazione