Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collettore di distribuzione con separatore idraulico integrato, progettato per garantire un corretto bilanciamento delle portate e il funzionamento ottimale di impianti di riscaldamento e raffrescamento. Il separatore idraulico, regolabile ed escludibile, assicura la massima flessibilità di utilizzo in base alle esigenze dell’impianto
- Realizzato con corpo in acciaio inossidabile, offre elevata affidabilità, resistenza nel tempo e compatibilità con applicazioni ad alta efficienza. Gli attacchi standard da 1” ISO 228, con dadi e raccordi girevoli, consentono un’installazione rapida e ordinata, mentre l’interasse da 90 mm garantisce la perfetta integrazione con i gruppi di rilancio e regolazione
- Ideale per impianti con più circuiti secondari, il collettore assicura una distribuzione uniforme delle portate, migliorando l’efficienza energetica e la stabilità di funzionamento dell’intero sistema
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.