Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Colonna estraibile LAMINA
Colonna estraibile LAMINA - 1
Colonna estraibile LAMINA - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Colonna estraibile LAMINA

La colonna manuale è il connubio ideale tra ordine e innovazione. Grazie ad un semplice movimento, permette di avere una visione completa e un facile accesso al suo
contenuto, a tutt’altezza, anche sui ripiani superiori. I cesti, con profilo di contenimento e fondo in lamiera, si adattano facilmente a qualsiasi tipologia di cucina e il loro aggancio a scatto consente di installarli e pulirli senza sforzi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Telaio regolabile in altezza

  • Cesti con profilo di contenimento e fondo in lamiera

  • Cesti rimovibili per una facile pulizia

  • Guida a rulli in acciaio inclusa

  • Estrazione totale con rientro ammortizzato

  • Kit staffa di fissaggio

  • Telaio: portata massima 120 kg

  • Cesti: portata massima 16 kg per cesto

  • I cesti sono riposizionabili all’altezza desiderata, non sono vincolati
Indicazione

*Cesti da ordinare a parte