Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello di sicurezza Martor SECUNORM PROFI40 MDP 11900771
Rilevabile al metal detector, con estensione lama da 40 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglio profondo. Alta qualità. Rilevabile al metal detector. SECUNORM PROFI40 MDP è un vero professionista, soprattutto quando si tratta di aprire tutti i tipi di sacchi, ad esempio. Come noto, questo richiede una profondità di taglio particolarmente elevata. Il robusto SECUNORM PROFI40 MDP è quindi la scelta ideale grazie all'estensione della lama da 40 mm. Inoltre, l'assenza di vernice e la rilevabilità al metal detector lo rendono ideale per i settori in cui è necessario impedire l'ingresso di corpi estranei che possono compromettere il processo di produzione.
Lama assemblata: lama per polistirene n. 17940
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.