Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
COMPRESSORE D'ARIA OIL-FREE DA 50 LITRI

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

COMPRESSORE D'ARIA OIL-FREE DA 50 LITRI

Senza necessità di manutenzione, portatile e compatto, per lavorare in modo sicuro e confortevole anche in spazi ristretti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pressione d'esercizio regolabile e buona qualità dell'aria
Riduttore di pressione con filtro, manometro e nebulizzatore

Visualizzazione pressione serbatoio


Manometro aggiuntivo



Protezione da surriscaldamento del motore


Protezione da sovraccarico integrata



Ideale per l'uso mobile in officina


Le ruote orientabili con freno di bloccaggio garantiscono manovrabilità e un appoggio sicuro.


Comodo e maneggevole grazie all'impugnatura con rivestimento in gomma e all'impugnatura aggiuntiva


Valvola di sicurezza


La valvola di sicurezza caricata a molla si attiva se viene superata la pressione massima consentita.


Ordine e sicurezza


Lunga impugnatura con avvolgimento del cavo integrato



Regolatore di pressione


Impostare la pressione di controllo sul regolatore di pressione.



Rullo rivestito in gomma


Il rullo rivestito in gomma consente un posizionamento sicuro con vibrazioni minime.



Indicazione

Pericolo dovuto a DPI inadeguati!


▸ Indossare protezione udito.


▸ Indossare occhiali di protezione.


▸ Indossare una maschera facciale durante i lavori che creano polvere o in caso di produzione di gas, nebbie o vapori nocivi.


▸ Indossare abbigliamento da lavoro adatto.


▸ Indossare scarpe o stivali antiscivolo.



L'utente è l'unico responsabile dei danni derivanti da un uso improprio.



  • La durata di alcuni componenti (ad esempio la guarnizione nella valvola di non ritorno) si riduce notevolmente se il compressore viene azionato a temperature elevate (≥ max temperatura di esercizio/cuscinetto).


  • A temperature inferiori alla temperatura minima di esercizio/cuscinetto, sussiste il rischio di congelamento della condensa nel serbatoio a pressione.