Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cordino a Y con connettori a grande apertura
Cordino a Y con assorbitore di energia integrato per messa in sicurezza continua durante frequenti cambi di punto di ancoraggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima sicurezza
- Cordino a Y per la messa in sicurezza continua anche in caso di frequenti cambi di punto di ancoraggio
Installazione semplice e rapida
- Dotato di un connettore utilizzabile con una sola mano e di due connettori in acciaio a grande apertura da 57 mm
Utilizzo universale
- Cordino a Y per impieghi versatili, idoneo a diverse applicazioni e ambienti di lavoro
Assorbitore di energia – compatto, robusto e facilmente ispezionabile
- Massima libertà di movimento grazie alla struttura compatta
- Guaina in tessuto resistente per la protezione dall’abrasione e dagli schizzi
- Sistema di apertura semplificato con cerniera per facilitare l’ispezione periodica
- Indicatore di caduta integrato che segnala se il cordino è stato sottoposto a una caduta
Assorbitore di energia per arresto caduta
- In caso di caduta, l’assorbitore dissipa l’energia in modo controllato e, mediante strappo progressivo, riduce la forza d’arresto a meno di 6 kN
Personalizzabile
- Etichetta integrata con campo di marcatura per l’identificazione univoca dell’utilizzatore
Adatto per ponteggi, scaffalature, montaggi industriali, parapetti, tralicci, manutenzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.