Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cordino con connettore a grande apertura
Cordino con connettore a grande apertura - 1
Cordino con connettore a grande apertura - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cordino con connettore a grande apertura

Cordino con assorbitore di energia integrato per una messa in sicurezza semplice e rapida nei lavori in quota.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massima sicurezza


  • Cordino per la messa in sicurezza nei lavori in quota su punto di ancoraggio definito

  • Utilizzo semplice e sicuro


Installazione semplice e rapida


  • Dotato di un connettore utilizzabile con una sola mano e di un secondo connettore in acciaio a grande apertura da 57 mm


Utilizzo universale


  • Cordino per impieghi versatili, idoneo a diverse applicazioni e ambienti di lavoro


Assorbitore di energia – compatto, robusto e facilmente ispezionabile


  • Massima libertà di movimento grazie alla struttura compatta

  • Guaina in tessuto resistente per la protezione dall’abrasione e dagli schizzi

  • Sistema di apertura semplificato con cerniera per facilitare l’ispezione periodica

  • Indicatore di caduta integrato che segnala se il cordino è stato sottoposto a una caduta


Assorbitore di energia per arresto caduta


  • In caso di caduta, l’assorbitore dissipa l’energia in modo controllato e, mediante strappo progressivo, riduce la forza d’arresto a meno di 6 kN


Personalizzabile


  • Etichetta integrata con campo di marcatura per l’identificazione univoca dell’utilizzatore