Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cordino in fettuccia con connettore a grande apertura
Per una connessione semplice e rapida a strutture tubolari fino a diam. 59 mm grazie al connettore in alluminio a grande apertura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Diverse applicazioni e ambienti di lavoro
- Cordino da 2 m per lavori in quota con punti di ancoraggio distanti
Massima sicurezza
- Cordino per la messa in sicurezza nei lavori in quota su punto di ancoraggio definito
- Utilizzo semplice e sicuro
Installazione semplice e rapida
- Dotato di un connettore utilizzabile con una sola mano e di un secondo connettore in alluminio a grande apertura da 59 mm
Assorbitore di energia – compatto, robusto e facilmente ispezionabile
- Massima libertà di movimento grazie alla struttura compatta
- Guaina in tessuto resistente per la protezione dall’abrasione e dagli schizzi
- Sistema di apertura semplificato con cerniera per facilitare l’ispezione periodica
- Indicatore di caduta integrato che segnala se il cordino è stato sottoposto a una caduta
Assorbitore di energia per arresto caduta
- In caso di caduta, l’assorbitore dissipa l’energia in modo controllato e, mediante strappo progressivo, riduce la forza d’arresto a meno di 6 kN
Testato su spigolo
- Idoneo all’utilizzo in sicurezza anche su spigoli vivi (raggio > 0,5 mm)
Personalizzabile
- Etichetta integrata con campo di marcatura per l’identificazione univoca dell’utilizzatore
Utilizzo su strutture tubolari con punti di ancoraggio distanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.