Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Corona diamantata per taglio a secco
Corone diamantate per taglio a secco di eccezionale qualità, estremamente versatili, ad altissima velocità di foratura e lunga durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima convenienza
Il composto diamantato di nuova concezione garantisce una velocità di foratura e una durata ottimali con un ampio campo di impiego ->. Un'unica punta a corona per una vasta gamma di materiali per cantieri.
Speciale processo di saldatura al laser
Per un collegamento dei segmenti ottimale sul corpo della punta a corona
Foratura semplice e rapida
La foratura con questo prodotto è facile rispetto ai prodotti della concorrenza. Supporti per la foratura universali adatti a tutti i diametri delle punte a corona, a seconda della lunghezza utile. Molto facile da rimuovere.
Minore resistenza nel materiale
I segmenti più stretti di circa il 10 % rispetto alla concorrenza evitano inutili perdite di attrito. Ciò facilita anche la filettatura.
Lunghissima durata
I segmenti di eccezionale qualità rispetto alla concorrenza garantiscono una durata utile notevolmente più lunga
Diam. 68 mm e diam. 82 mm, in particolare per scatole di derivazione e interruttori
- Mattoni in argilla, muratura, mattone in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo poroso, mattoni di calcestruzzo, massetto, resina, intonaco
- Per altre applicazioni, vedere la tabella riassuntiva delle applicazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.