Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Corona diamantata per taglio a secco
Corone diamantate per taglio a secco di eccezionale qualità, estremamente versatili, ad altissima velocità di foratura e lunga durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Massima convenienza
Il composto diamantato di nuova concezione garantisce una velocità di foratura e una durata ottimali con un ampio campo di impiego ->. Un'unica punta a corona per una vasta gamma di materiali per cantieri.
Speciale processo di saldatura al laser
Per un collegamento dei segmenti ottimale sul corpo della punta a corona
Foratura semplice e rapida
La foratura con questo prodotto è facile rispetto ai prodotti della concorrenza. Supporti per la foratura universali adatti a tutti i diametri delle punte a corona, a seconda della lunghezza utile. Molto facile da rimuovere.
Minore resistenza nel materiale
I segmenti più stretti di circa il 10 % rispetto alla concorrenza evitano inutili perdite di attrito. Ciò facilita anche la filettatura.
Lunghissima durata
I segmenti di eccezionale qualità rispetto alla concorrenza garantiscono una durata utile notevolmente più lunga
Diam. 68 mm e diam. 82 mm, in particolare per scatole di derivazione e interruttori
- Mattoni in argilla, muratura, mattone in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo poroso, mattoni di calcestruzzo, massetto, resina, intonaco
- Per altre applicazioni, vedere la tabella riassuntiva delle applicazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.