Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 11 versioni trovati
High mobility due to two oil- and acid-resistant nylon swivel rollers and two steel rollers
A doppio rullo anteriore basculante
Very low clearance height for use with lowered vehicles with down to 70 mm clearance
Con robusta struttura e una capacità di carico di 6000 kg.
Con robusta struttura e una capacità di carico di 4000 kg.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.