Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cuffia antirumore WNA B210 aXess one
Cuffia antirumore WNA B210 aXess one - 1
Cuffia antirumore WNA B210 aXess one - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuffia antirumore WNA B210 aXess one

Cuffia antirumore BLUETOOTH attiva con funzione Real Active Listening Protegge dal rumore e consente la percezione del rumore ambientale e la comunicazione senza limitazioni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione contro il rumore, senza limitazioni


  • Il limitatore del livello sonoro integrato riduce i rumori forti a 80 dB.

  • La funzione Real Active Listening consente di sentire il rumore ambientale anche quando si indossa la protezione udito.

  • Consente la comunicazione nelle immediate vicinanze e la percezione dei segnali di avvertimento.

  • Possibilità di regolazione a 5 livelli del rumore ambientale trasmesso

  • I suoni bassi possono anche essere amplificati.


Protezione udito attiva, connessione attiva


  • Il BLUETOOTH 5.2 consente di mantenere la connessione mentre si lavora, in modalità wireless o tramite telefono.

  • Fai chiamate senza interrompere il lavoro.

  • Qualità audio eccellente e ampia portata

  • La copertura aggiuntiva protegge il microfono e riduce al minimo il rumore causato dal vento.

  • La modalità di connessione doppia consente di collegare 2 dispositivi contemporaneamente.

  • Funzionamento tramite i tasti funzione presenti sulla cuffia antirumore, per tenere il telefono protetto e al sicuro

  • L'assistente audio indica lo stato corrente della batteria e del collegamento; non è necessario togliere la cuffia nella zona di pericolo.


Confortevole da indossare


  • I morbidi cuscinetti garantiscono il massimo comfort anche durante lunghi periodi di utilizzo.

  • Archetto imbottito

  • Regolazione continua della lunghezza per una posizione di utilizzo ottimale

  • Avanzato design dei padiglioni per un'aderenza senza pressione intorno all'orecchio esterno


Altre caratteristiche tecniche


  • Ingresso audio esterno tramite presa jack da 3,5 mm per dispositivi senza Bluetooth

  • Presa di ricarica USB tipo C per una ricarica rapida e una facile gestione

  • Spia di carica a LED

  • Spia dello stato di funzionamento a LED

  • Due microfoni surround per la trasmissione del rumore ambientale

  • Due altoparlanti da 40 mm per un'eccellente qualità audio

  • Microfono vocale aggiuntivo per una buona qualità vocale

  • Coperchio integrato per le prese

  • Protezione IP54 da acqua e polvere, ideale per l'uso in esterni
Indicazione
  • Questo prodotto è soggetto alla direttiva 2012/19/UE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Non smaltire insieme ai normali rifiuti domestici! Le batterie devono essere smaltite in conformità alle normative nazionali. Smaltire presso un sito autorizzato.

  • ATTENZIONE: rischio di esplosione! Non esporre il prodotto alle fiamme.