Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cutter bicomponente + 13 lame a spezzare
Cutter ergonomico bicomponente con 13 lame extra affilate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cutter bicomponente (art. 0715 66 295)
Design ergonomico
L'impugnatura antiscivolo bicomponente offre la massima presa e comfort, consentendo un uso prolungato senza fatica
Guida lama robusta:
Il sistema di guida della lama in acciaio inox garantisce stabilità e precisione, garantendo un'esperienza di taglio uniforme
Scomparto integrato con 2 lame di ricambio
Lama a spezzare (art. 0715 66 053)
Prestazioni di taglio eccezionali
L'angolo di taglio acuto, combinato con una struttura in acciaio di alta qualità, offre un bordo affilato che scorre senza sforzo attraverso i materiali
Perfetto per attività di taglio di precisione
Eccellente per tagliare carta, pellicola e una varietà di materiali sottili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.