Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite esalobata con testa mezzo tonda appiattita con finta rondella DIN 34805-2, acciaio 010.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aumento della produttività di montaggio
Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'utensile ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale.
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.