Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bullone cavo DIN 7643, acciaio Zinco-Nichel, argento (ZNSHL) versione corta
Bullone cavo DIN 7643, acciaio Zinco-Nichel, argento (ZNSHL) versione corta - 1
Bullone cavo DIN 7643, acciaio Zinco-Nichel, argento (ZNSHL) versione corta - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bullone cavo DIN 7643, acciaio Zinco-Nichel, argento (ZNSHL) versione corta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zinco-Nichel argento (ZNSHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di Zinco-Nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 600h*

  • Diametro ≥ M10 - 720 h*


  • *Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227 NSS


Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Privo di cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie allo strato superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo