Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dadi esagonali bassi autofrenanti con inserto non metallico DIN 985, acciaio inossidabile A2/70, zincato (A2K) con anello blu
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Sono presenti alcune analogie limitate (filetto M7, M18, M22, M27, M33 e filetti con diam. nominale > M36 rimossi | Filettatura a passo fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave modificata per filetti da M10, M12 e M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.