Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi ad alette

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Dadi ad alette

Dadi a farfalla professionali

I dadi a farfalla costituiscono un tipo di elementi di fissaggio che presentano un foro filettato. In genere vengono usati insieme a delle viti che hanno lo stesso tipo di filettatura. Vengono chiamati anche dadi a galletto o dadi con alette. Ma quali sono le loro caratteristiche principali e per che cosa possono essere utilizzati? Partiamo dal definire i materiali di realizzazione, che di solito sono rappresentati dal metallo, che può essere acciaio inossidabile o zinco. Possono essere anche in plastica. Si chiamano a farfalla perché intorno al foro presentano due alette simili a delle ali. Sono proprio queste alette che danno la possibilità di avvitare e svitare completamente a mano, senza la necessità di utilizzare una chiave. Questo comporta il fatto che sono molto più facili sia da serrare che da allentare. È questa una caratteristica importante, come sanno bene i professionisti che si occupano di utilizzare questi elementi di fissaggio, ricercando prodotti di qualità da acquistare. Soprattutto i dadi a farfalla vengono utilizzati nei casi in cui si manifesta la necessità di apportare delle frequenti regolazioni della tenuta. Soffermiamoci adesso sui materiali di prodotti come, per esempio, il dado ad alette forma americana (come quello in ottone grezzo DIN 314) o il dado ad alette forma tedesca (come ad esempio il DIN 315 ghisa malleabile zincata).

Dadi a farfalla: materiale

Per quanto riguarda il materiale di questa tipologia di dadi, come abbiamo già specificato, possiamo trovare per esempio i dadi a galletto in plastica, quelli in ottone oppure quelli in inox. Questi materiali consentono un utilizzo specifico soprattutto per quanto riguarda l'ambito dei mobili. Per esempio, proprio perché sono molto facili da serrare e da montare, vengono utilizzati anche nelle situazioni in cui non c'è bisogno di un elevato serraggio, come quello che potrebbe essere ottenuto con una chiave inglese, ma dove si privilegia la facilità d'uso e si dà molta importanza al montaggio. Ma se vogliamo specificare il loro utilizzo, possiamo dire che l'ambito dei mobili è quello in cui si realizza una grande diffusione. Ad esempio un loro grande utilizzo è riscontrabile nella messa a punto di sedie, come quelle da scrivania, o di tavoli. Di solito si utilizza il dado a farfalla per montare le gambe della sedia o del tavolo, in modo da garantire la sicurezza e la stabilità.

Dadi a farfalla: misure

Per quanto riguarda le misure dei dadi a farfalla, abbiamo per esempio il dado a farfalla m10, quello m8 o quello m6. Per tutte le caratteristiche che abbiamo elencato, vengono utilizzate anche in lavori elettrici, in cui sono spesso utili per fissare i fili di rame.