Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester visivo per antigelo, batteria e soluzione di urea
Per eseguire test affidabili dell'antigelo per radiatore, dell'acido della batteria e del DEF (Diesel Exhaust Fluid) (ad esempio per AdBlue®) con un unico dispositivo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Misurazione precisa e intuitiva
- Semplice metodo di controllo della precisione di visualizzazione con acqua distillata
- Compensazione automatica della temperatura tra 10°C e 30°C
- L'esatto risultato della misurazione viene determinato dal principio di rifrazione della luce.
- Display affidabile con linea di demarcazione netta luce-buio
- Può essere regolato in base all'acuità visiva personale.
- Risultati accurati indipendentemente dalle variazioni di composizione
Due diversi tipi di antigelo: glicole propilenico e glicole etilenico
- Il glicole propilenico viene utilizzato come antigelo principalmente fuori dall'Europa.
- Il glicole etilenico viene utilizzato come antigelo principalmente in Europa.
Contenuto
- Strumento di rilevamento ottico
- 2 pipette di estrazione
- Cacciavite di calibrazione
- Valigetta
- Manuale di istruzioni
- Panno per pulizia
1. Verificare che il prisma e il coperchio siano puliti
2. Servendosi di una pipetta, applicare una goccia di liquido di prova sul prisma
3. Chiudere il coperchio
4. Sulla scala viene visualizzata una linea di demarcazione netta luce-buio
5. Al termine della prova, pulire il prisma e il coperchio con un panno per pulizia asciutto e pulito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.