Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente a secco PERFECT
Appositamente sviluppato per i dettagli e per la cura professionale del veicolo: cura del veicolo senza acqua, rapida, delicata e senza striature
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La formula ad alta efficacia pulisce le superfici leggermente sporche in modo affidabile senza acqua.
- I componenti speciali incapsulano lo sporco per evitare graffi durante la pulizia, per una finitura impeccabile e senza striature.
- Ideale per lavoro mobile o pulizia rapida tra un lavaggio e l'altro
- Contiene silicone.
- Non applicare su superfici calde e non lasciare asciugare.
- Adatto solo per lo sporco da leggero a medio
- Proteggere dal gelo
- Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con i materiali in un'area poco visibile.
Per tutte le superfici verniciate, le pellicole, le vernici opache e lucide sui veicoli
Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto su una piccola area e pulire immediatamente con un panno morbido in microfibra. Pulire con movimenti rettilinei e uniformi, capovolgere il panno e asciugare la superficie per una finitura senza striature. Piegare il panno regolarmente; utilizzare diversi panni per pulire un intero veicolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.