Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente aria condizionata - unità esterna
Potente detergente per i condensatori degli impianti di aria condizionata, rimuove efficacemente sporco, polvere e depositi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia efficace dei condensatori degli impianti split dell'aria condizionata - rimuove sporcizia e depositi, aumenta l'efficienza e garantisce un funzionamento efficace dell'unità esterna.
- Sciacquare completamente attraverso il condensatore dell'unità esterna
- Pulizia efficace del condensatore dell'impianto di aria condizionata mediante una combinazione di detergente chimico e pulizia idromeccanica ad alta pressione
- Rimozione affidabile di sporcizia e insetti dalla superficie del condensatore
- Protezione contro la corrosione grazie allo speciale pacchetto di additivi
- Ottima compatibilità dei materiali grazie alla formulazione alcalina debole
Non riaccendere l'unità fino a quando il liquido detergente non si è completamente asciugato ed è evaporato per garantire il pieno funzionamento ed evitare danni.
- Il sistema consente una pulizia mirata del condensatore nell'unità esterna.
- Adatto per la pulizia regolare di condensatori in impianti split di aria condizionata. Ideale per squadre di manutenzione professionali e responsabili di strutture che desiderano garantire ottimi standard di efficienza per le apparecchiature.
- Consigliato per la manutenzione regolare (almeno una volta all'anno) e se si rilevano prestazioni ridotte
- Agitare la bomboletta energicamente prima dell'uso.
- Avvitare la pistola di pulizia sulla bomboletta.
Tenere la bomboletta in posizione verticale e avvitare l'adattatore con la pistola di pulizia sulla bomboletta dall'alto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.