Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per microfibra PERFECT
Pulizia delicata e massima cura delle microfibre
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pulisce a fondo senza danneggiare la struttura sensibile dei panni in microfibra.
- Anche lo sporco in profondità viene rimosso in modo affidabile, mentre le fibre vengono notevolmente rinfrescate.
Per tutti i materiali e i tamponi di lucidatura in microfibra.
Ciclo di lavaggio delicato a 40 °C e max 600 giri/min, non utilizzare ammorbidente. Se i panni sono molto sporchi, immergerli in circa 50 ml di detergente prima di lavarli e, in ogni caso, lavarli sempre con materiali simili. Consultare l'etichetta del prodotto per il dosaggio esatto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.