Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco abrasivo a secco CERALINE
Per un tasso di rimozione estremamente elevato e rapido con bassa emissione di polvere per l'uso universale su stucchi, composti di riempimento, vernici, metalli, legno e materie plastiche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Velocità di rimozione del materiale fino al 25% superiore e durata superiore di oltre il 50%
- Grana abrasiva ceramica autoaffilante
Tempi di levigatura brevi e lavoro efficiente
- Adatto a ogni platorello con attacco a strappo adesivo e disponibile in commercio
Applicazione perfetta della vernice e risultati di verniciatura ottimali
- Perforazioni multiple per un'aspirazione completa e accurata della polvere di levigatura
Per levigare vecchie vernici, stucchi, riempitivi e fondi applicati in fabbrica su nuove parti, opacizzare la vernice e levigare alluminio, acciaio, acciaio inossidabile e legno
Consigli sulla grana per il settore automobilistico
Grana P80 - P120
Levigatura di rivestimenti di fondo applicati in fabbrica su pezzi nuovi (rivestimenti per cataforesi), rimozione di vernice vecchia, levigatura di danni da sassi e aree arrugginite, levigatura di aree intaccate fino al metallo grezzo, pre-levigatura dei fondi a poliestere e fini, livellamento dei bordi del fondo.
Grana P100 - P500
Levigatura della vernice vecchia in preparazione a nuova verniciatura, rifinitura degli strati finali di verniciatura, levigatura di vernici semplici, vernici acriliche termoplastiche, smalti chiari, vernici acquose, film spesso, fondi, fondi in resina sintetica e a nitro, fondi spray, fondi a 2 elementi, fondi MS e fondi di lavaggio.
Il disco non perforato è preferibile per la levigatura del metallo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.