Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Disco da taglio diamantato Longlife per orticoltura e giardinaggio
Per seghe stazionarie/da banco. Disco da taglio diamantato appositamente sviluppato per lavori di giardinaggio e landscaping, particolarmente adatto per cemento, cemento armato, granito, clinker, mattoni, pietra naturale, lastre di ghiaino lavato, ecc.
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
- Segmenti particolarmente alti: 15 mm
- Segmenti a ventaglio, per una migliore dissipazione del calore e una maggiore asportazione di polvere rispetto ai segmenti tradizionali
- Design 30/25,4 con sandwich aggiuntivo (con lamina di rame) per la riduzione del rumore di 15 dB (percezione soggettiva dell'utente: metà del livello di rumore)
- I dischi diamantati perdono il filo a un numero di giri eccessivamente alto e si usurano troppo rapidamente quando le velocità superficiali periferiche sono insufficienti
- Alla perdita della taglienza (si nota all'aumento della formazione di scintille) si può ravvivare il disco in materiale abrasivo, per esempio pietra arenaria
- Tagliare grosse sezioni in più volte (taglio oscillante)
- Lavorare senza applicare una pressione di lavoro eccessiva: il peso della macchina è sufficiente. Pressione di lavoro eccessiva provoca un aumento dell'usura.
- I dischi diamantati sono progettati per un taglio diritto. Se si effettuano tagli curvi, la lama si deforma provocando cricche al nucleo e lacerazioni del segmento: rischio di lesioni!
- Nonostante il livello di sicurezza offerto dall'utensile, indossare sempre occhiali e abbigliamento di sicurezza durante il lavoro
- Osservare le informazioni sull'etichetta (numero di giri massimo), le restrizioni d'uso e le istruzioni di sicurezza
- La freccia di direzione sul disco deve corrispondere alla direzione di marcia della macchina
- Non utilizzare per sbavare lateralmente
- Utilizzare l'apposita cuffia di protezione
- Il serraggio deve essere effettuato esclusivamente solamente da persona istruita (non forzare, usare flange di serraggio pulite, della stessa dimensione, eseguire un test)
- Dischi da taglio danneggiati, non serrati o non montati correttamente potrebbero causare lesioni gravi
Per taglio a secco e a umido
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.