Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
8 articoli con 81 versioni trovati
Blu/verde per acciaio e acciaio inossidabile (acciaio inossidabile professionale).
Per unelevata capacità di asportazione con bassa pressione di contatto per acciaio, acciaio inossidabile e alluminio
Dischi abrasivi elastici, robusti e resistenti agli strappi
I singoli grani ceramici della grana abrasiva Cubitron II sono distribuiti in modo uniforme ma casuale, per riprodurre la superficie lavorata tipica di un disco in fibra.
Disco in fibra ad alte prestazioni per acciaio inossidabile. Con strato legante aggiuntivo: riduce le temperature di levigatura e, di conseguenza, il rischio di decolorazione.
For an extremely high removal rate with low contact pressure for steel, cast iron and scale
Disco abrasivo elastico, robusto e resistente agli strappi
Disco in fibra a centro depresso semiflessibile senza platorello aggiuntivo, per una levigatura più accurata, veloce e confortevole di acciaio e acciaio inossidabile.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per un'elevata capacità di asportazione con bassa pressione di contatto per acciaio, acciaio inossidabile e alluminio