Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Utensile molto leggero e potente per la lavorazione delle graffe con una larghezza di 12,8 mm e una lunghezza di 4-16 mm
Chiodatrice leggera ed estremamente versatile per la lavorazione di chiodi a testa svasata da 12 fino a 30 mm
Potente chiodatrice da utilizzare con chiodi a bobina con diametro di 2,5-3,8 mm e lunghezza di 45-90 mm
Utensile pratico e potente per la lavorazione delle graffe con una larghezza di 5,7 mm e una lunghezza di 10-40 mm
Chiodatrice particolarmente leggera e maneggevole per chiodi con un diametro di 1,2 mm e una lunghezza di 15-54 mm
Potente chiodatrice pneumatica per la lavorazione di chiodi nastrati con testa tonda a un angolo di 21-22°