Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 1000 STEEL
Dispositivo anticaduta di semplice utilizzo, con cavo in acciaio a richiamo automatico da 10 m, per applicazioni verticali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata libertà di movimento
- Dispositivo anticaduta retrattile con meccanismo di bloccaggio e frenatura per l’arresto controllato della caduta
- Il meccanismo assorbe l’energia in modo controllato e riduce la forza di arresto
- Collegamento al punto di ancoraggio mediante connettore a vite in acciaio integrato nell'occhiello di ancoraggio, apertura 18 mm
- Collegamento all’imbracatura anticaduta mediante connettore a una mano in acciaio, con elemento girevole e indicatore di caduta integrato, apertura 21 mm
Cavo in acciaio a richiamo automatico
- Il richiamo automatico riduce la formazione di lasco durante l’utilizzo
- Cavo in acciaio zincato, diametro 4 mm
Costruzione robusta e resistente
- Carter in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, per un’elevata resistenza meccanica
- Componenti protetti contro la corrosione per una maggiore durata nel tempo
Peso massimo utilizzatore
- Fino a 140 kg
Applicazione
- Uso verticale
- Lavori di costruzione e montaggio
- Manutenzione industriale e di impianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.