Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 1200 STEEL
Dispositivo anticaduta di semplice utilizzo, con cavo in acciaio a richiamo automatico da 12 m, per applicazioni verticali e orizzontali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata libertà di movimento
- Dispositivo anticaduta retrattile con meccanismo di bloccaggio e frenatura per l’arresto controllato della caduta
- Collegamento al punto di ancoraggio mediante connettore Tri-Lock in alluminio integrato nell’occhiello di ancoraggio girevole, apertura 22 mm
- Collegamento all’imbracatura anticaduta mediante connettore girevole in alluminio anodizzato, con indicatore di caduta integrato, apertura 28 mm
Cavo in acciaio a richiamo automatico
- Il richiamo automatico riduce la formazione di lasco durante l’utilizzo
- Cavo in acciaio zincato, diametro di 5 mm.
Assorbitore di energia esterno, compatto e robusto
- Guaina tessile resistente per la protezione dell’assorbitore di energia da abrasione e spruzzi
- In caso di caduta, l’assorbitore dissipa l’energia in modo controllato e, mediante strappo progressivo, riduce la forza d’arresto
Costruzione robusta e resistente
- Carter in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, per un’elevata resistenza meccanica
- Componenti protetti contro la corrosione per una maggiore durata nel tempo
Peso massimo utilizzatore
- Fino a 140 kg
Applicazione
- Uso verticale e orizzontale
Testato per l’impiego su spigolo
- Idoneo per l’impiego su spigoli vivi con raggio R ≥ 0,5 mm
- Lavori su coperture piane e inclinate
- Lavori di costruzione e montaggio.
- Manutenzione industriale e di impianti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.