Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 2000 STEEL
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 2000 STEEL - 1
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 2000 STEEL - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo anticaduta retrattile HSG 2000 STEEL

Dispositivo anticaduta di semplice utilizzo, con cavo in acciaio a richiamo automatico da 20 m, per applicazioni verticali e orizzontali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata libertà di movimento


  • Dispositivo anticaduta retrattile con meccanismo di bloccaggio e frenatura per l’arresto controllato della caduta

  • Collegamento al punto di ancoraggio mediante connettore a vite in acciaio integrato nell'occhiello di ancoraggio, apertura 18 mm

  • Collegamento all’imbracatura anticaduta mediante connettore a una mano in acciaio, con elemento girevole e indicatore di caduta integrato, apertura 21 mm


Cavo in acciaio a richiamo automatico


  • Il richiamo automatico riduce la formazione di lasco durante l’utilizzo

  • Cavo in acciaio zincato, diametro 5 mm


Assorbitore di energia esterno, compatto e robusto


  • Guaina tessile resistente per la protezione dell’assorbitore di energia da abrasione e spruzzi

  • In caso di caduta, l’assorbitore dissipa l’energia in modo controllato e, mediante strappo progressivo, riduce la forza d’arresto


Costruzione robusta e resistente


  • Carter in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, per un’elevata resistenza meccanica

  • Componenti protetti contro la corrosione per una maggiore durata nel tempo


Peso massimo utilizzatore


  • Fino a 140 kg


Applicazione


  • Uso verticale e orizzontale


Testato per l’impiego su spigolo


  • Idoneo per l’impiego su spigoli vivi con raggio R ≥ 0,5 mm