Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 250 STRAP
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 250 STRAP - 1
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 250 STRAP - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo anticaduta retrattile HSG 250 STRAP

Dispositivo anticaduta retrattile leggero con fettuccia a richiamo automatico, progettato specificamente per applicazioni verticali in ambito industriale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Compatto e leggero, per un’elevata libertà di movimento


  • Dispositivo anticaduta retrattile compatto e di peso ridotto

  • Collegamento al punto di ancoraggio mediante connettore girevole in alluminio anodizzato, con indicatore di caduta integrato, apertura 28 mm

  • Collegamento all’imbracatura anticaduta mediante connettore a vite in alluminio, apertura 19 mm


Fettuccia a richiamo automatico


  • Il richiamo automatico riduce la formazione di lasco durante l’utilizzo

  • Fettuccia robusta in poliammide, larghezza 46 mm


Assorbitore di energia compatto e robusto


  • Guaina protettiva in plastica resistente all’abrasione e agli spruzzi

  • In caso di caduta, l’assorbitore dissipa l’energia in modo controllato e mediante strappo progressivo, riduce la forza d’arresto a un valore inferiore a< 6kN


Peso massimo utilizzatore


  • Fino a 140 kg


Applicazione


  • Uso verticale
IndicazioneIl connettore a vite in alluminio deve essere collegato all’imbracatura anticaduta