Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 550 STRAP
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 550 STRAP - 1
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 550 STRAP - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dispositivo anticaduta retrattile HSG 550 STRAP

Dispositivo anticaduta retrattile leggero e compatto con fettuccia a richiamo automatico, progettato per applicazioni verticali e orizzontali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Compatto e leggero, per un’elevata libertà di movimento


  • Dispositivo anticaduta retrattile con meccanismo di bloccaggio e frenatura per l’arresto controllato della caduta

  • Il meccanismo assorbe l’energia in modo controllato e riduce la forza di arresto

  • Collegamento al punto di ancoraggio mediante connettore Twist-Lock in alluminio integrato nell’occhiello di ancoraggio girevole, apertura 22 mm.

  • Collegamento all’imbracatura anticaduta mediante connettore girevole in alluminio anodizzato, con indicatore di caduta integrato, apertura 28 mm


Fettuccia a richiamo automatico


  • Il richiamo automatico riduce la formazione di lasco durante l’utilizzo

  • Fettuccia in fibra HMPE, larghezza 25 mm


Costruzione robusta e resistente


  • Carter in poliammide rinforzata con fibra di vetro, per un’elevata resistenza meccanica

  • Componenti protetti contro la corrosione per una maggiore durata nel tempo


Peso massimo utilizzatore


  • Fino a 140 kg.


Applicazione


  • Uso verticale e orizzontale


Testato per l’impiego su spigolo


  • Idoneo per l’impiego su spigoli vivi con raggio R ≥ 0,5 mm