Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo anticaduta retrattile HSG 550 STRAP
Dispositivo anticaduta retrattile leggero e compatto con fettuccia a richiamo automatico, progettato per applicazioni verticali e orizzontali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatto e leggero, per un’elevata libertà di movimento
- Dispositivo anticaduta retrattile con meccanismo di bloccaggio e frenatura per l’arresto controllato della caduta
- Il meccanismo assorbe l’energia in modo controllato e riduce la forza di arresto
- Collegamento al punto di ancoraggio mediante connettore Twist-Lock in alluminio integrato nell’occhiello di ancoraggio girevole, apertura 22 mm
- Collegamento all’imbracatura anticaduta mediante connettore girevole in alluminio anodizzato, con indicatore di caduta integrato, apertura 28 mm
Fettuccia a richiamo automatico
- Il richiamo automatico riduce la formazione di lasco durante l’utilizzo
- Fettuccia in fibra HMPE, larghezza 25 mm
Costruzione robusta e resistente
- Carter in poliammide rinforzata con fibra di vetro, per un’elevata resistenza meccanica
- Componenti protetti contro la corrosione per una maggiore durata nel tempo
Peso massimo utilizzatore
- Fino a 140 kg
Applicazione
- Uso verticale e orizzontale
Testato per l’impiego su spigolo
- Idoneo per l’impiego su spigoli vivi con raggio R ≥ 0,5 mm
- Lavori su coperture piane e inclinate
- Attività di manutenzione e ispezione in impianti industriali e produttivi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.