Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ripiano per scaffale componibile con portata maggiorata
Ripiani robusti per articoli pesanti e ingombranti per l'ampliamento di scaffali con portata maggiorata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Traverse a gradini longitudinali zincate
- Non è necessario alcun rinforzo aggiuntivo
- Portata per ripiano: 350 kg con altezza bordo di 70 mm
- Posizionamento facile grazie alle tre alette (può essere montato senza l'ausilio di utensili)
- Ripiano Span 16 mm P4
Agganciare le traverse a gradino con le alette all'altezza desiderata nel supporto del telaio, posizionare il ripiano sulle traverse a gradino e fissarlo con i perni di bloccaggio in dotazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.