Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elemento antisismico W-SE 4
Elemento antisismico per staffaggi realizzati con profilati a C e con gli elementi W-SE 2 o W-SE 3
- Materiale: Acciaio strutturale, 1.0044
- Superficie: Fe/Zn5/C1A
- Peso prodotto (per pezzo): 685 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per controventare i sistemi di staffaggio (Varifix e collari) al fine di renderli resistenti alle sollecitazioni sismiche
Caratteristiche principali:
- In acciaio S275JR zincato bianco (spessore minimo zincatura 5 μm)
- Da utilizzare in ambienti interni asciutti
- Con cavallotto di chiusura per garantire una migliore tenuta
- Compatibile con la gamma Varifix
- Viteria metrica M12 classe 8.8 per fissare lo snodo a forcella fornita nella confezione
- Doppia asolatura Powerknopf per un fissaggio rapido e sicuro
- Da utilizzare in abbinamento a profilati a C Varifix 41x41 (spessore 2,5 mm) e ad elementi antisismici W-SE 2 o W-SE 3
Il dimensionamento dello staffaggio statico e sismico deve essere effettuato da un tecnico abilitato.
Dati di tenuta
Il valore di resistenza alla trazione/compressione ammissibile Ramm è pari a 3,5 kN ≃ 350 kg e si applica a un'inclinazione di α = 45° ± 15° rispetto al piano orizzontale.
Il valore di resistenza dell'intero sistema di staffaggio antisismico dipende dallo schema di configurazione adottato per tutti gli elementi costituenti il sistema, e deve essere calcolato da un professionista abilitato.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Elemento per lo staffaggio antisismico di impianti industriali
Rispettare l'intervallo di angolazione indicato: 45° ± 15°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.