Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, testa leggermente bombata FBS
Acciaio zinco-nichel nero (ZNBHL), impronta AW. Per sistemi automatici, burattata
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
- Filettatura speciale con punta ad ago
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite per serramenti per il fissaggio di ferramenta su profili in PVC
Impronta AW
- Ottima trasmissione della forza
- Assenza di forza di espulsione
- Centraggio immediato dell’inserto
- Posizionamento rapido
Particolarmente resistente alla corrosione
Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conformi allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 360 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo di base
Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI).
Burattata
Burattata in base al diametro della testa
(Verranno controllate le parti estranee > o < come ad esempio il diametro della testa)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.