Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante per serramenti FEBOS®plus con testa goccia sego Acciaio zincato, passivato bianco, intaglio RW

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante per serramenti FEBOS®plus con testa goccia sego Acciaio zincato, passivato bianco, intaglio RW

Per sistemi automatici, burattate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Autofilettante

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Vite autoforante per serramenti in materiale plastico

  • Per la giunzione di profili in materiale plastico con rinforzi metallici (fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzi metallici (fino a 2,5 mm)


Trasmissione della forza ideale grazie all'intaglio RW


  • Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Compatibilità con intaglio AW precedente
Indicazione

Si prega di consultare anche le informazioni contenute nella pagina di panoramica.