Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Fascette per cavi di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni o esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio semplice e sicuro grazie alla testa con cricchetto monoblocco e all'estremità rastremata e angolata
- Alta qualità industriale per un uso affidabile e duraturo in ambienti interni ed esterni
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV in conformità alla norma ISO 4892-2, Parte 2 per l'uso in ambienti esterni
- Facile da fissare grazie alla funzione di guida
- I bordi arrotondati e la superficie esterna liscia proteggono l'isolamento e le guaine dei cavi.
- La dentatura interna sulla fascetta garantisce una presa sicura e aiuta a evitare torsioni o scivolamenti.
- La fascetta per cavi è autoestinguente e quindi garantisce una maggiore sicurezza in caso di incendio.
- Ampia gamma di temperature d'impiego
- Priva di silicone e alogeni e conforme a RoHS.
- Collegabile manualmente o utilizzando un utensile
Le omologazioni e le dichiarazioni possono essere ottenute, salvate e stampate semplicemente scansionando il codice QR sulla confezione.
Prodotto testato in conformità a EN 62275, IEC 62275, UL 62275 tipo 2.21 (CSA)
Le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV soddisfano i requisiti della norma ISO 4892-2: Materie plastiche - esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna - parte 2: lampade ad arco allo xeno. Le norme IEC 62275, EN 62275 e UL 1565 per le fascette di cablaggio resistenti ai raggi UV prevedono 1000 ore di esposizione a sorgenti di luce in laboratorio o alla luce diurna mediante questo metodo di prova.
Fascette per cavi di tipo industriale ideali per applicazioni che includono ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici, costruzione di veicoli, officine, manutenzione, industrie manifatturiere, edilizia, officine automobilistiche, trasporti/logistica, costruzione di ascensori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.